Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçue pour les applications de capacité moyenne, cette roulette durable est conçue pour supporter des charges allant jusqu'à 440 livres. Cette roulette est une roue sandwich de 4 po de diamètre avec une bande de roulement de 1 1/2 pouce de largeur entourée par un cadre en acier galvanisé. La plaque de montage mesure 3 3/4 po de long et 4 3/8 po de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 po. L'espacement des trous du boulon de montage mesure 2 3/8 po de long et 3 1/8 po de large
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue4 po
Couleur du noyauGris
CaractéristiquesPivotante
Matériau du moyeu de la roueSantoprene
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Roue de remplacementWSD4138GG-2G TG
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca