!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE LAMEL,GRAIN 80,TIGE 1/4 X 1 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL,10 UNITÉS

ROUE LAMEL,GRAIN 80,TIGE 1/4 X 1 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL,10 UNITÉS

FLEXOVIT

ROUE LAMEL,GRAIN 80,TIGE 1/4 X 1 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL,10 UNITÉS close
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
ROUE LAMEL,GRAIN 80,TIGE 1/4 X 1 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL,10 UNITÉS

ROUE LAMEL,GRAIN 80,TIGE 1/4 X 1 X 3 PO DIA,ABRASIF ENDUIT D'OXYDE AL,10 UNITÉS

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 163,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTPE503
  • N° de modèle du manufacturier PE503
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Informations sur le produit

Cette roue à lamelles montée sur roue à tige de 1/4 de pouce, 1 pouce de longueur et 3 pouces de diamètre est fabriquée avec un abrasif d'oxyde d'aluminium enduit de grain 80 pour les projets de nettoyage et de finition. Il fonctionne à un régime maximal de 20000 tr/min. Cet article est vendu par unités de dix.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à lamelles de nettoyage et de finition
  • Taille de tige1/4 po
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Classe/qualité A80