!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,12,200 TR/MIN,5 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 62,00 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS13402
  • N° de modèle du manufacturier 13402
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 24, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 200 tr/min pour diverses applications sur l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • Type de roue/meule Meulage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)