!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 120,TIGE 1/8 X 3/8 X 3/8 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 120,TIGE 1/8 X 3/8 X 3/8 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 120,TIGE 1/8 X 3/8 X 3/8 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 120,TIGE 1/8 X 3/8 X 3/8 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL

ROUE LAMEL,MINI,GRAIN 120,TIGE 1/8 X 3/8 X 3/8 PO DIA,ABRASIF D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix en liquidation :
$2.59 / CHAQUE

Votre prix : 10,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article CGW70059
  • N° de modèle du manufacturier 70059
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette mini-roue à lamelles à tige de 1/8 de pouce, longueur de 3/8 de pouce et diamètre de 3/8 de pouce est fabriquée avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium de grain 120 avec un support de poids x-flex et fonctionne à un régime maximal de 38000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleMini meule à lamelles
  • Taille de tige1/8 po
  • Grain 120
  • Classe/qualité Fine
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)