!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, DECALAGE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, DECALAGE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, DECALAGE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, DECALAGE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, DECALAGE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.31 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI82-10X2.50OFF5
  • N° de modèle du manufacturier I82-10X2.50OFF5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.22 lb

Informations sur le produit

Cette roue noire pneumatique déportée de 2.5 pouces de large et de 10 pouces de diamètre, d'une capacité de 550 lb, est dotée d'un alésage de 5/8 pouce, d'un roulement à billes et d'un indice de dureté de 80A. Le pneu à coussin solide Duraflex est un mélange de caoutchouc granulaire et d'accélérateurs chimiques, monté sur un centre en polypropylène, et durci sous une pression extrême. Il est résistant aux chocs et à la perforation.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)