!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER ABRASIVE, ACIER, 14 PO DIAM, ÉPAISSEUR 3/32 PO, 3 900 TR/MIN, POUR COUPE-ANGLE

MEULE À TRONÇONNER ABRASIVE, ACIER, 14 PO DIAM, ÉPAISSEUR 3/32 PO, 3 900 TR/MIN, POUR COUPE-ANGLE

MAKITA

MEULE À TRONÇONNER ABRASIVE, ACIER, 14 PO DIAM, ÉPAISSEUR 3/32 PO, 3 900 TR/MIN, POUR COUPE-ANGLE close
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
MEULE À TRONÇONNER ABRASIVE, ACIER, 14 PO DIAM, ÉPAISSEUR 3/32 PO, 3 900 TR/MIN, POUR COUPE-ANGLE

MEULE À TRONÇONNER ABRASIVE, ACIER, 14 PO DIAM, ÉPAISSEUR 3/32 PO, 3 900 TR/MIN, POUR COUPE-ANGLE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.95 / PAQUET
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
  • N° article MKTB23204-5
  • N° de modèle du manufacturier B-23204-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.87 lb

Informations sur le produit

Cette meule de tronçonnage abrasive est fabriquée en acier et a un diamètre de 14 pouces. Elle a une épaisseur de 3/32 pouces, un axe d'un pouce, un grain A30QBF et une vitesse maximale de 3 900 tours/minute. Cette meule peut être utilisée pour l'acier, les goujons en acier et les métaux ferreux. Elle peut être utilisée avec des scies à tronçonner et des coupe-angles.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de tronçonnage
  • Type de lame de coupeMeule de tronçonnage
  • Vitesse maximale de la lame3 900 tr/min
  • Type de scie à métaux Machine à tronçonner
  • Diamètre de lame 14 po
  • Taille d'arbre 1 po