!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ FIBR,AFN-DOUX,ROUE IMPREG,LIAISON-DOUCE,GRIS,3 X 1/8 X 1/4 PO,CO,FGL,OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ FIBR,AFN-DOUX,ROUE IMPREG,LIAISON-DOUCE,GRIS,3 X 1/8 X 1/4 PO,CO,FGL,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

DISQUE DE PNÇ FIBR,AFN-DOUX,ROUE IMPREG,LIAISON-DOUCE,GRIS,3 X 1/8 X 1/4 PO,CO,FGL,OXYDE AL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
DISQUE DE PNÇ FIBR,AFN-DOUX,ROUE IMPREG,LIAISON-DOUCE,GRIS,3 X 1/8 X 1/4 PO,CO,FGL,OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ FIBR,AFN-DOUX,ROUE IMPREG,LIAISON-DOUCE,GRIS,3 X 1/8 X 1/4 PO,CO,FGL,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix en liquidation :
$3.59 / CHAQUE

Votre prix : 14,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article CGW49578
  • N° de modèle du manufacturier 49578
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre de coton imprégné d'oxyde d'aluminium de la série AFN-SOFT est doté d'un endos en fibre de verre et d'un liant souple pour l'ébavurage léger et la finition. Mesurant 3 po longueur x 1/8 po d'épaisseur x 1/4 po de filetage, ce disque abrasif non tissé a un régime maximum de 20 000 tr/min. Il est gris et offre des performances flexibles, durables et à grande vitesse.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Classe/qualitéFine
  • Type d'abrasif Non-tissé
  • Couleur Gris