!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE COMBINÉE,GRAIN 24,TP 27,8,600 TR/MIN,7 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE COMBINÉE,GRAIN 24,TP 27,8,600 TR/MIN,7 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE COMBINÉE,GRAIN 24,TP 27,8,600 TR/MIN,7 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE COMBINÉE,GRAIN 24,TP 27,8,600 TR/MIN,7 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE COMBINÉE,GRAIN 24,TP 27,8,600 TR/MIN,7 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 133,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTA4177
  • N° de modèle du manufacturier A4177
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette meule combinée de type 27 a un diamètre de 6 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 5/8 à 11 pouces. Avec un grain abrasif de 24 en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 8 600 tr/min pour diverses applications à usage intensif.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de combinaison
  • Type de roue/meule Découpe et meulage