!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR U,GRAIN 46,4 1/2 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR U,GRAIN 46,4 1/2 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR U,GRAIN 46,4 1/2 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR U,GRAIN 46,4 1/2 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR U,GRAIN 46,4 1/2 X 5/64 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 197,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW70094
  • N° de modèle du manufacturier 70094
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper et à aiguiser a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 5/64 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule de type 27 a un grain abrasif de 24 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule est de dureté U (dur) et convient à la découpe de l'acier et de l'acier inoxydable. Elle peut être utilisée pour découper à un angle de 90 degrés et meuler à un angle de 30 degrés.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de découpe et de meule
  • SérieQuickie Cut
  • Classe/qualitéU (dur)
  • Grain 46
  • Type de roue/meule Découpe et meulage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)