!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB,SERTI,15000 TR/MIN MAX,2 1/2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB,SERTI,15000 TR/MIN MAX,2 1/2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB,SERTI,15000 TR/MIN MAX,2 1/2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB,SERTI,15000 TR/MIN MAX,2 1/2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB,SERTI,15000 TR/MIN MAX,2 1/2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 389,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB11153
  • N° de modèle du manufacturier 11153
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils ondulés ATB est idéale pour nettoyer et polir les surfaces de diamètre intérieur et extérieur. Il a un diamètre de 2 1/2 pouces, une largeur de face de 3/8 de pouce et un diamètre de fil de 0,024 pouce. Cette brosse peut être utilisée avec des outils portatifs et des perceuses à colonne et a une vitesse maximal de 15 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • Grain120
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)