!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,4,456 TR/MIN,CTGR I/MOY,SÉRIE GC,6 X 1 X 1 PO,CARBURE

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,4,456 TR/MIN,CTGR I/MOY,SÉRIE GC,6 X 1 X 1 PO,CARBURE

CGW ABRASIVES

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,4,456 TR/MIN,CTGR I/MOY,SÉRIE GC,6 X 1 X 1 PO,CARBURE close
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
ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,4,456 TR/MIN,CTGR I/MOY,SÉRIE GC,6 X 1 X 1 PO,CARBURE

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,4,456 TR/MIN,CTGR I/MOY,SÉRIE GC,6 X 1 X 1 PO,CARBURE

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.56 / CHAQUE
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
  • N° article CGW38508
  • N° de modèle du manufacturier 38508
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Informations sur le produit

Mesurant 6 x 1 x 1 pouces, cette meule d'établi et sur socle de type 1 a un régime maximal de 4 456 tr/min, avec un grain de 80 et de dureté I/moyen. Cette meule a un grain abrasif en silicone et carbure avec un liant vitrifié pour l'adhérence. C'est une meule de la gamme GC.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse d'établi et sur pied
  • Type de roue/meuleDroit
  • Classe/qualitéI (moyen)
  • CouleurVert
  • Spécifications Gc80iv
  • Série Gc
  • Type de liant Vitrifié
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)