!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,2,483 TR/MI,CTGR K/MOY,BRUN,10 X 1 X 1 1/4 PO,OXYDE AL

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,2,483 TR/MI,CTGR K/MOY,BRUN,10 X 1 X 1 1/4 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,2,483 TR/MI,CTGR K/MOY,BRUN,10 X 1 X 1 1/4 PO,OXYDE AL close
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
ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,2,483 TR/MI,CTGR K/MOY,BRUN,10 X 1 X 1 1/4 PO,OXYDE AL

ROUE DE BANC / PIEDESTAL,80 GRAINS,TP 1,2,483 TR/MI,CTGR K/MOY,BRUN,10 X 1 X 1 1/4 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.36 / CHAQUE
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
  • N° article CGW38030
  • N° de modèle du manufacturier 38030
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.71 lb

Informations sur le produit

Mesurant 10 x 1 x 1 1/4 pouces, cette meule d'établi et sur socle de type 1 a un régime maximal de 2 483 tr/min, avec un grain de 80 et de dureté M/moyen. Cette meule marron a un grain abrasif en oxyde d'aluminium avec un liant vitrifié pour l'adhérence. C'est une meule de la gamme A.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse d'établi et sur pied
  • Type de roue/meuleDroit
  • Classe/qualitéM (moyen)
  • CouleurBrun
  • Spécifications A80mv
  • Série A
  • Type de liant Vitrifié
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)