!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB RINGLOCK,SERTI,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB RINGLOCK,SERTI,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB RINGLOCK,SERTI,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB RINGLOCK,SERTI,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB RINGLOCK,SERTI,SUP D'ARB,2 PO DIA BRS/0.024 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 362,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB11149
  • N° de modèle du manufacturier 11149
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.083 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fil serti ATB Ringlock peut être utilisée pour nettoyer les surfaces à l'intérieure et à l'extérieure. Elle mesure 2 pouces de diamètre et peut être montée sur un arbre. Elle a une vitesse maximale de 15 000 tr/min, une largeur de face de 3/8 de pouce et un diamètre de fil de 0,024 pouce. Cette brosse est conçue pour être utilisée avec des outils portatifs et des perceuses à colonne.

Spécifications techniques

  • ArticleAtb Roue Ringlock
  • Diamètre de brosse2 po
  • Largeur de face3/8 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Grain 120