!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,SEMI PNEUMATIQUE,INCREVABLE,CAP DE CHARGE 150 LB,NOIR / ROUGE,8 X 2½ PO,ACIER/CAOUTCHOUC

ROULETTE,SEMI PNEUMATIQUE,INCREVABLE,CAP DE CHARGE 150 LB,NOIR / ROUGE,8 X 2½ PO,ACIER/CAOUTCHOUC

FAULTLESS

ROULETTE,SEMI PNEUMATIQUE,INCREVABLE,CAP DE CHARGE 150 LB,NOIR / ROUGE,8 X 2½ PO,ACIER/CAOUTCHOUC close
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
ROULETTE,SEMI PNEUMATIQUE,INCREVABLE,CAP DE CHARGE 150 LB,NOIR / ROUGE,8 X 2½ PO,ACIER/CAOUTCHOUC

ROULETTE,SEMI PNEUMATIQUE,INCREVABLE,CAP DE CHARGE 150 LB,NOIR / ROUGE,8 X 2½ PO,ACIER/CAOUTCHOUC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.31 / CHAQUE
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
  • N° article FLLSW8X2.50X58
  • N° de modèle du manufacturier SW8X2.50X58
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.82 lb

Informations sur le produit

Cette roue semi-pneumatique de 8 x 2 ½ po est dotée d'un pneu en caoutchouc noir à pression nulle et increvable avec une bande de roulement nervurée montée sur une jante en acier avec une finition peinte en rouge. Il a une capacité de charge de 150 livres et est livré avec un roulement à billes en acier et un moyeu centré.

Spécifications techniques

  • ArticleRoues semi-pneumatiques à moyeu en acier
  • Taille de pneu (po)8 po x 2-1/2 po
  • ChapeNervurée
  • Type de moyeuCentered
  • Capacité (lb)150
  • RebordAcier
  • Finitionpeinture rouge
  • Type Caoutchouc
  • Diamètre (po) 8 po
  • Roulements Boule
  • Largeur de moyeu (po) 2-1/2 po
  • Pour axe (po) 5/8"
  • Couleur Roue noire et moyeu rouge.
  • Comprend Pression nulle, roue increvable utilisée lorsque l'absorption des vibrations est requise. Livré avec roulement en acier et moyeux centrés.
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)