Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roue noire de huit pouces de diamètre est fabriquée en résine phénolique et a une capacité de charge de 1400 lb, ce qui la rend appropriée pour les applications moyennes à lourdes. Ce matériau robuste offre un fonctionnement plus silencieux que l'acier ou l'aluminium et une protection accrue du sol et une résistance à l'huile, à l'essence et aux acides dilués. Elle utilise un roulement à rouleaux.
Spécifications techniques
Article1. Phénolique
Largeur de roue2 po
Longueur de moyeu2-3/16 po
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Non marquant(e)Non
Pour type de surfaceBéton
Diamètre de roue8 po
Capacité nominale1 400 lb
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Forme de rouletteStandard
Conductivité D.E.S.Non
Type de moyeu de la roueSolide
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca