!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, 8PO DIAMÈTRE / 3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 2500 LB

ROULETTE, 8PO DIAMÈTRE / 3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 2500 LB

FAULTLESS

ROULETTE, 8PO DIAMÈTRE / 3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 2500 LB close
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
ROULETTE, 8PO DIAMÈTRE / 3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 2500 LB

ROULETTE, 8PO DIAMÈTRE / 3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 2500 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.71 / CHAQUE
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
  • N° article FLL31-8X3
  • N° de modèle du manufacturier 31-8X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Si vous avez affaire à des poids de charge excessifs et que la protection du sol n'entre pas en compte, cette roue est un excellent choix. La fonte et l'acier forgé conviennent aux applications intensives à grande capacité, et le matériau phénolique offre une résistance à l'huile, à l'essence et même aux acides dilués. La roue a un diamètre de 6 pouces, une largeur de 3 pouces et une capacité de 2500 lb.

Spécifications techniques

  • Article1. Phénolique
  • Largeur de roue3 po
  • Longueur de moyeu3-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Diamètre de roue 8 po
  • Capacité nominale 2 500 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)