!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, 6PO DIAMÈTRE/3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 3 000 LB

ROULETTE, 6PO DIAMÈTRE/3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 3 000 LB

FAULTLESS

ROULETTE, 6PO DIAMÈTRE/3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 3 000 LB close
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
ROULETTE, 6PO DIAMÈTRE/3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 3 000 LB

ROULETTE, 6PO DIAMÈTRE/3PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 3 000 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.81 / CHAQUE
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
  • N° article FLL31-6X3
  • N° de modèle du manufacturier 31-6X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue est idéale lorsque le poids de la charge est excessif et que la protection du sol n'entre pas en compte. La fonte et l'acier forgé conviennent aux applications intensives à grande capacité, et le matériau phénolique offre une résistance à l'huile, à l'essence et même aux acides dilués. La roue a un diamètre de 6 pouces, une largeur de 3 pouces et une capacité de 3000 lb.

Spécifications techniques

  • Article1. Phénolique
  • Largeur de roue3 po
  • Longueur de moyeu3-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Diamètre de roue 6 po
  • Capacité nominale 3 000 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)