!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1000 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 5PO DIAMÈTRE, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1000 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 5PO DIAMÈTRE, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1000 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 5PO DIAMÈTRE, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1000 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 5PO DIAMÈTRE, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1000 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 5PO DIAMÈTRE, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.39 / CHAQUE
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
  • N° article FLL65W5X2
  • N° de modèle du manufacturier 65W5X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue de cinq pouces de diamètre par deux pouces de largeur est équipée d'un roulement à rouleaux en thermoplastique renforcé, avec une charge nominale de 1000 livres. Cela la rend utile pour les applications moyennes à lourdes. Elle est conçue pour rouler en douceur et facilement tout en étant durable et solide.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Non marquant(e) Non
  • Pour type de surface Béton
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)