!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, 5PO DIAMÈTRE / 2PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 900 LB

ROULETTE, 5PO DIAMÈTRE / 2PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 900 LB

FAULTLESS

ROULETTE, 5PO DIAMÈTRE / 2PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 900 LB close
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
ROULETTE, 5PO DIAMÈTRE / 2PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 900 LB

ROULETTE, 5PO DIAMÈTRE / 2PO LARGEUR, PHÉNOLIQUE, CAPACITÉ 900 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.20 / CHAQUE
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
  • N° article FLL31-5X2
  • N° de modèle du manufacturier 31-5X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.71 lb

Informations sur le produit

Cette roue pivotante a une plaque supérieure en acier zingué et une roue phénolique de 5 pouces de diamètre et de 2 pouces de largeur. Elle convient aux utilisations moyennes à intensives avec une capacité de 900 lb, et elle roule en douceur sur une variété de surfaces. Elle a été traité thermiquement pour plus de solidité et a une hauteur de montage de 6.5 pouces.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)