!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 4PO DIA, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 4PO DIA, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 4PO DIA, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 4PO DIA, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, ROULEMENT A ROULEAUX, 4PO DIA, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.99 / CHAQUE
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
  • N° article FLL65W4X2
  • N° de modèle du manufacturier 65W4X2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de charge de 800 lb, cette roue de quatre pouces de diamètre par deux pouces de largeur de Faultless convient parfaitement aux applications de poids moyen. Fabriquée en thermoplastique renforcé, elle est conçue dans un souci de robustesse et de longévité et offre un roulement doux et facile sur toute une gamme de surfaces. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Non marquant(e) Non
  • Pour type de surface Béton
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)