!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ 600 LB, CENTRE, NOIR, 12PO, 5/8PO ALÉSAGE, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 600 LB, CENTRE, NOIR, 12PO, 5/8PO ALÉSAGE, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ 600 LB, CENTRE, NOIR, 12PO, 5/8PO ALÉSAGE, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ 600 LB, CENTRE, NOIR, 12PO, 5/8PO ALÉSAGE, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 600 LB, CENTRE, NOIR, 12PO, 5/8PO ALÉSAGE, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.58 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI82-12X3X314X58
  • N° de modèle du manufacturier I82-12X3X314X58
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.77 lb

Informations sur le produit

Une roue pneumatique noire centrée de 3 pouces de largeur x 12 pouces de diamètre, avec un alésage de 5/8 pouce et un roulement à billes. Le pneu à coussin solide Duraflex est un mélange de caoutchouc granulaire et d'accélérateurs chimiques, monté sur un centre en polypropylène, et durci sous pression. Sa capacité de charge est de 600 livres, il est résistant aux perforations et aux chocs, et son indice de dureté est de 80A.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu3-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)