!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, CENTRE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, CENTRE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, CENTRE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, CENTRE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

ROULETTE, CAPACITÉ 550 LB, CENTRE, NOIR, 5/8PO ALÉSAGE, 10PO, CAOUTCHOUC SUR POLYPROPYLÈNE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.38 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI82-10X2.50-58
  • N° de modèle du manufacturier I82-10X2.50-58
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.32 lb

Informations sur le produit

Une roue noire pneumatique centrée de 2 1/2 pouces de largeur x 10 pouces de diamètre avec un alésage de 5/8 pouce et un roulement à billes. Avec une capacité de charge de 550 lb, le pneu à coussin solide Duraflex est fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc granulaire et d'accélérateurs chimiques, monté sur un centre en polypropylène, et durci sous pression. Il est résistant aux chocs et à la perforation. La cote de duromètre est de 80A.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Non
  • Longueur de moyeu3-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)