!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE ET À L'EAU PAR TEMPS FROID WGWINRIGG, M, 8, NOIR/JAUNE, MANCHETTE NÉOPRÈNE

GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE ET À L'EAU PAR TEMPS FROID WGWINRIGG, M, 8, NOIR/JAUNE, MANCHETTE NÉOPRÈNE

IMPACTO

GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE ET À L'EAU PAR TEMPS FROID WGWINRIGG, M, 8, NOIR/JAUNE, MANCHETTE NÉOPRÈNE close
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
GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE ET À L'EAU PAR TEMPS FROID WGWINRIGG, M, 8, NOIR/JAUNE, MANCHETTE NÉOPRÈNE

GANTS RÉSISTANTS À L'HUILE ET À L'EAU PAR TEMPS FROID WGWINRIGG, M, 8, NOIR/JAUNE, MANCHETTE NÉOPRÈNE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.57 / PAIRE
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
  • N° article IMOWGWINRIGGM
  • N° de modèle du manufacturier WGWINRIGGM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à l’huile et à l’eau par temps froid noirs/jaunes sont de taille moyenne et sont composés de TPR. Ils présentent une intégrité des doigts et un tissu laminé haute visibilité sur le revers de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants à l'huile et à l'eau par temps froid
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau du dos (gants)Kevlar
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • NormesCE, EN 388:2003, EN 420:2003
  • CouleurNoir, jaune
  • Type de protection antichocStandard
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Nb de paires par paquet10
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume PVC nitrile, Ultrasuede
  • Couleur du dos du gant Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de haute visibilité Tissu laminé de couleur jaune haute visibilité sur le dos de la main
  • Poids d'isolation de gant 100 g
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série WGWINRIGG
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Taille - Numérique 8
  • Motif de prise À pois
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)