!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VADROUILLE HUMIDE, BLNC, NON TISSE

VADROUILLE HUMIDE, BLNC, NON TISSE

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

VADROUILLE HUMIDE, BLNC, NON TISSE close
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
VADROUILLE HUMIDE, BLNC, NON TISSE

VADROUILLE HUMIDE, BLNC, NON TISSE

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG55EP95
  • N° de modèle du manufacturier 2025507
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVadrouille humide
  • Type de connexion de vadrouillePince
  • Profondeur hors tout1 po
  • Poids sec24 oz
  • Comprend un bandeau de balai humideOui
  • Taille de la bande de queue du balai humide5 po
  • CaractéristiquesReliure à quai réduite
  • Taille de bande5 po
  • Style de vadrouilleGuirlande
  • Type de produitTête de vadrouille humide
  • Matériau de profilé Polyester
  • Largeur hors tout 1 po
  • Couleur de l'isolation du conduit Blanc
  • Type des brins de vadrouille Coupés
  • Numéro de pièce du fabricant compatible FGH226000000
  • Système de chromocodage Sans code couleur
  • Capacité 24 oz
  • Comprend une poignée Non
  • Nombre de plis 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .