Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'un paquet de 12 gants de soudage très grands tle dix. Ils sont en cuir de vachette, a/ des coutures en Kevlar. Ils ont une coupe Gunn, des po droits et des manchettes à gantelet. Ces gants sont de couleur blche et or.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Couleur de la manchetteGris
Matériau de poignetCuir refendu de wapiti
Matériau du dos (gants)Coton, mousse
Coupe de gantAméricaine
Matériau de la doublure du gantNon doublé
IsolationNon
Qualité de cuirPremière qualité
Température max.608 Degrees F
Régions renforcéesPouce renforcé
NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F1060-18
Style de pouceDroit
CouleurGris, jaune
Longueur de poignet5 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantCoupé-cousu
Style de main du gantGauche et droite
Matériaux du gantPeau de wapiti
Couleur du cuirJaune, gris
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Matériau de paumePeau de wapiti
Série49751
Matériau des couturesKevlar
Application (gants en cuir)MIG, TIG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca