!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE IGNIFUGE,BEIGE,TG,CUIR DE VACHE,MANCHETTE DROITE,LONGUEUR 8½PO

MANCHE IGNIFUGE,BEIGE,TG,CUIR DE VACHE,MANCHETTE DROITE,LONGUEUR 8½PO

BOB DALE

MANCHE IGNIFUGE,BEIGE,TG,CUIR DE VACHE,MANCHETTE DROITE,LONGUEUR 8½PO close
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
MANCHE IGNIFUGE,BEIGE,TG,CUIR DE VACHE,MANCHETTE DROITE,LONGUEUR 8½PO

MANCHE IGNIFUGE,BEIGE,TG,CUIR DE VACHE,MANCHETTE DROITE,LONGUEUR 8½PO

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 127,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG641SLFXLK1
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-SLF-XL-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Manche de soudeur beige de taille TG. Elle est en cuir de vache, dotée d’une fermeture auto-agrippante, est droite et a une longueur de 8½ pouces. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon
  • CouleurBeige
  • TailleTG
  • NormesSans objet
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Matériau Peau de vache
  • Longueur de manche 8 1/2 po
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)