!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LENTILLE DE SOUDAGE, 24 PO CARRÉ, PANORAMIQUE

LENTILLE DE SOUDAGE, 24 PO CARRÉ, PANORAMIQUE

ARC ONE

LENTILLE DE SOUDAGE, 24 PO CARRÉ, PANORAMIQUE close
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
LENTILLE DE SOUDAGE, 24 PO CARRÉ, PANORAMIQUE

LENTILLE DE SOUDAGE, 24 PO CARRÉ, PANORAMIQUE

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $614.77 / CHAQUE
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
  • N° article WLTBFFVX3
  • N° de modèle du manufacturier BFFVX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir possède un champ de vision de 24 po, 3 lentilles qui améliorent la vision périphérique, une netteté optique inégalée, une conception confortable, et un mode de soudage tig lorsque la vision est obstruée.

Spécifications techniques

  • ArticleLentille de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieRechargeable
  • CouleurNoir
  • Classification EN3791/1/1/1
  • Nb de détecteurs d'arc3
  • Champ de vision24 pouces
  • Comprend un capteur électromagnétiqueOui
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Type de pile/batterie Énergie solaire
  • Compatible avec no. de fabricant de la coiffe No. de fabricant 16-HG
  • Mode meulage Oui
  • Type d'ajustement de la coiffe Crémaillère
  • Désignation de la teinte de soudage W5-13
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)