Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage noir orbitale offre une zone de vision de 24 pouces, 3 lentilles qui améliorent la vision périphérique, une clarté optique inégalée, un design de soudage confortable. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudage et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudage
Composition chimique de pile/batterieRechargeable
CouleurNoir
Classification EN3791/1/1/1
Nb de détecteurs d'arc3
Type d'ajustement de la coiffeCrémaillère
Désignation de la teinte de soudageW5-13
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
Type de pile/batterieÉnergie solaire
Compatible avec no. de fabricant de la coiffeNo. de fabricant 16-HG
Mode meulageOui
SérieOrbite
Champ de vision24 pouces
Comprend un capteur électromagnétiqueOui
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 822,24 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: