!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE SOUDAGE,HOMME,COTON 9OZ,ORANGE,B-PRESSION,2 POCHE,4TG,30PO L

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,COTON 9OZ,ORANGE,B-PRESSION,2 POCHE,4TG,30PO L

STEINER

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,COTON 9OZ,ORANGE,B-PRESSION,2 POCHE,4TG,30PO L close
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
VESTE DE SOUDAGE,HOMME,COTON 9OZ,ORANGE,B-PRESSION,2 POCHE,4TG,30PO L

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,COTON 9OZ,ORANGE,B-PRESSION,2 POCHE,4TG,30PO L

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.44 / PAIRE
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
  • N° article SNR1040-4X
  • N° de modèle du manufacturier 1040-4X
  • N° de classification normalisée des produits et services 11161704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Veste de soudage orange pour homme. Taille 4TG. En coton. Conforme à la norme ASTM D6413-10. Modèle à 2 poches. Les vestes de soudage protègent contre les étincelles, les projections, les scories et les flammes. Les vêtements sont fabriqués à partir de cuir, de coton ou de matériaux composites qui résistent à la combustion et à la fonte.

Spécifications techniques

  • ArticleGilet de soudage
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • Poids du tissu9 oz
  • Type de protection thermiqueFlammes, étincelles, éclaboussures de métal
  • Pochette pour stéatite incluseOui
  • MatériauCoton
  • Nb de poches externes1
  • NormesASTM D6413-10
  • Type de vêtementVeste
  • Classe ANSI Non classé
  • Couleur Orange
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Longueur 30 po
  • Nb de poches internes 1
  • Taille 4TG
  • Nombre total de poches 2
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)