!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE SOUDAGE, ORANGE, HOMME, COTON, G

VESTE SOUDAGE, ORANGE, HOMME, COTON, G

LINCOLN ELECTRIC

VESTE SOUDAGE, ORANGE, HOMME, COTON, G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE SOUDAGE, ORANGE, HOMME, COTON, G

VESTE SOUDAGE, ORANGE, HOMME, COTON, G

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNEK4688L
  • N° de modèle du manufacturier K4688-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 23270000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGilet de soudage
  • Type de fermetureBoutons-pression
  • Poids du tissu9 oz
  • Type de protection thermiqueFlammes
  • Pochette pour stéatite incluseNon
  • MatériauCoton
  • Nb de poches externes0
  • NormesASTM D6413
  • Caractéristiques de respirabilitéTissu de coton léger
  • Classe ANSI Non évalué
  • Couleur Orange
  • Genre Hommes
  • Haute visibilité Non
  • Longueur 30 po
  • Nb de poches internes 1
  • Taille G
  • Nombre total de poches 1
  • Type de vêtement Veste
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande