Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce casque de soudage noir a des graphismes noirs et des commandes ADF numériques. Il a des filtres à assombrissement auto, un casque, un bandeau anti-transpiration et une plaque de protection. Il a 4 capteurs d'arc, d'une vitesse de commutation de 1/15 000 s et de 5 A sur l'ampérage tig. Il a une zone de visualisation de 7,25 po carrés. Sa batterie et son alimentation sont solaires.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudage
Durée de vie de la pile/batterieSolaire
Classification EN3791/1/1/2
Mode meulageOui
Nb de détecteurs d'arc4
NormesANSI Z87.1. Certifié CSA aux normes Z94.3
Commande du filtre à noircissement auto.Numérique
CouleurNoir
GraphiquesNoir
ComprendFiltres à noircissement automatique/casque/bandeau/couvercle
SérieVision(R) Digital
Champ de vision7,25 po²
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca