!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SOUDAGE,ARGENT,LITHIUM ION

CASQUE SOUDAGE,ARGENT,LITHIUM ION

MILLER

CASQUE SOUDAGE,ARGENT,LITHIUM ION close
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
CASQUE SOUDAGE,ARGENT,LITHIUM ION

CASQUE SOUDAGE,ARGENT,LITHIUM ION

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,495.74 / CHAQUE
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
  • N° article MLW287768
  • N° de modèle du manufacturier 287768
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCR2450
  • Compatible avec marque de coiffeMiller
  • Compatible avec no. de fabricant de la coiffe260486
  • GraphiquesAucun graphique
  • Diamètre de la tête minimum21 po
  • Type de masqueNoircissement automatique
  • Comprend(2) verres de couverture intérieures, (5) verres de couverture extérieures, sacoche pour casque
  • Couleur de lentilleTransparent
  • État de la lumière3
  • SérieT94
  • Type d'ajustement de la coiffeCrémaillère
  • Désignation de la teinte de soudageW3, W5 à W8, W8 à W14
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Argent
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 453F34
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 9 1/2 po
  • Comprend les batteries Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1+, CE, certifié CSA
  • Champ de vision 13 po²
  • Comprend un capteur électromagnétique Oui
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)