!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON

MILLER

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON close
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
CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON

CASQUE DE SOUDAGE,PASSIF,NOIR,W10,4X4PO, CLIQUET, NYLON

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.97 / CHAQUE
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
  • N° article MLW238497
  • N° de modèle du manufacturier 238497
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir MP-10 répond aux normes ANSI Z87.1+2010, CSA. Inclut un support pour objectif d'agrandissement avec mise à niveau facile à un objectif avec assombrissement automatique. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Classification EN3791/1/1/1
  • Mode meulageNon
  • Type de masqueVerre fixe
  • Comprend les batteriesNon
  • Nb de détecteurs d'arc0
  • NormesANSI Z87.1+2010, CSA
  • Champ de vision4,25 po x 4,02 po
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Couleur Noir
  • Graphiques Aucun
  • Matériau du masque Nylon
  • Comprend Support pour lentilles grossissantes
  • État de la lumière 3
  • Série MP-10
  • Type d'ajustement de la coiffe Clé à cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W10
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)