!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

MILLER

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS close
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
CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $387.75 / CHAQUE
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
  • N° article MLW287803
  • N° de modèle du manufacturier 287803
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.175 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieGants jetables
  • Classification EN3791/1/1/3
  • Mode meulageOui
  • Matériau du masqueNylon
  • Largeur du masque8 po
  • Comprend les batteriesNon
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1+, CSA
  • Champ de vision6 pi2
  • Comprend un capteur électromagnétiqueNon
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Noir
  • Graphiques Aucun
  • Diamètre de la tête minimum 21 1/2 po
  • Type de masque Assombrissement automatique
  • Comprend (2) couvre-lentilles intérieures, (5) couvre-lentilles extérieures
  • Couleur de lentille Transparent
  • État de la lumière 3
  • Série Classique
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Désignation de la teinte de soudage W8, W9, W10, W11, W12, W13
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)