!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

MILLER

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS close
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
CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

CASQ SOUDEUR, NUM, NYLON, LENTILLE TRANS

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $649.01 / CHAQUE
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
  • N° article MLW287794
  • N° de modèle du manufacturier 287794
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieLithium-ion
  • Classification EN3791/1/1/2
  • Mode meulageOui
  • Type de masqueAssombrissement automatique
  • Comprend les batteriesOui
  • État de la lumière3
  • SérieClassique
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • Désignation de la teinte de soudageW8/13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Noir
  • Graphiques Aucun
  • Matériau du masque Nylon
  • Comprend (2) couvre-lentilles intérieures, (5) couvre-lentilles extérieures
  • Couleur de lentille Transparent
  • Nb de détecteurs d'arc 3
  • Normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Champ de vision 5,88 po²
  • Comprend un capteur électromagnétique Oui
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)