!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,7,25PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,7,25PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3

ARC ONE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,7,25PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3 close
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
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,7,25PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,7,25PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $422.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article WLTX54VI1500
  • N° de modèle du manufacturier X54VI-1500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Casque noir à visibilité conforme aux normes ANSI Z87.1, Z94.3. Léger, excellente couverture de la tête, du cou et des oreilles, parfait pour le soudage général et confortable tout au long de la journée, bandeau absorbant l'humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Durée de vie de la pile/batterie10 ans
  • CouleurNoir
  • Mode meulageOui
  • SérieVision
  • Champ de vision7,25 po²
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Type de pile/batterie Pile bouton au lithium
  • Graphiques Non
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1, Z94.3
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses