!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR 7,1PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR 7,1PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR 7,1PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE close
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
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR 7,1PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR 7,1PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article WLT4500V0100
  • N° de modèle du manufacturier 4500V-0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage Carrera noir répond aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE. Il possède un champ de vision de 7,1 pouces carrés. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Durée de vie de la pile/batterie10 ans
  • CouleurNoir
  • GraphiquesNon
  • Nb de détecteurs d'arc4
  • NormesANSI Z87.1, Z94.3, CE
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Type de pile/batterie Pile bouton au lithium
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Série Carrera
  • Champ de vision 7,1 po²
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses