!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NR/ARGENT,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NR/ARGENT,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NR/ARGENT,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE close
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
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NR/ARGENT,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NR/ARGENT,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article WLT1000F0110
  • N° de modèle du manufacturier 1000F-0110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Casque à visibilité en fibres de carbones conforme aux normes ANSI Z87.1, Z94.3, CE. Conception ergonomique, léger, réduisant la fatigue des soudeurs, optique excellente, dépendance à l'angle, 2 capteurs.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Durée de vie de la pile/batterie10 ans
  • CouleurNoir/argent
  • GraphiquesNon
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1, Z94.3, CE
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Type de pile/batterie Pile bouton au lithium
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Série Vision
  • Champ de vision 6 lb/po²
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses