!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE close
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
CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

CASQUE DE SOUDAGE SOLAIRE,NOIR,6PO2 CHAMP DE VISION,ANSI Z87.1,Z94.3,CE

ARC ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $244.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article WLT1000F0100
  • N° de modèle du manufacturier 1000F-0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Casque noir à visibilité conforme aux normes ANSI Z87.1, Z94.3, CE. Conception ergonomique, léger, réduisant la fatigue des soudeurs, intérieur spacieux pour minimiser l'accumulation de monoxyde de carbone, 2 capteurs.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Durée de vie de la pile/batterie10 ans
  • CouleurNoir
  • GraphiquesNon
  • Nb de détecteurs d'arc2
  • NormesANSI Z87.1, Z94.3, CE
  • Commande du filtre à noircissement auto. Analogique
  • Type de pile/batterie Pile bouton au lithium
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Série Vision
  • Champ de vision 6 lb/po²
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses