!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, TG

STEINER

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, TG

STEINER

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $65.33 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # SNR0260X
  • Mfr. Model # 0260X
  • UNSPSC # 11162302
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.29 lbs

Product Details

Ces gants de soudage noirs Steiner Pro-Series 0260 sont composés de cuir de chevreau. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils présentent une manchette autoagrippante.

Technical Specs

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet3 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • SérieSérie Pro
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Nomex/Kidskin
  • Matériau du dos (gants) Nomex
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Cuir de chevreau
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de chevreau
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Country of Origin Pakistan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list