!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, M

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, M

STEINER

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, M

GANTS DE SOUDURE, POUCE DROIT, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE, PREMIUM, NOIR NOMEX, M

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.77 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR0260M
  • N° de modèle du manufacturier 0260-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage noirs Steiner Pro-Series 0260 sont composés de cuir de chevreau. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils présentent une manchette autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet3 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusOui
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • SérieSérie Pro
  • Style de pouceDroit
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Noir
  • Matériau de poignet Nomex/Kidskin
  • Matériau du dos (gants) Nomex
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Cuir de chevreau
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de chevreau
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande