!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE, POUCE KEYSTONE, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BEIGE,TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE KEYSTONE, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BEIGE,TG

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE, POUCE KEYSTONE, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BEIGE,TG close
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
GANTS DE SOUDURE, POUCE KEYSTONE, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BEIGE,TG

GANTS DE SOUDURE, POUCE KEYSTONE, MANCHETTE DE GANTELET, PEAU DE PORC BEIGE,TG

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.45 / PAIRE
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
  • N° article WWG23J985
  • N° de modèle du manufacturier 1810-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Caiman 1810 bruns clair en molleton, mousse et cuir de vache. Avec coutures en Kevlar, résistants aux flammes et pouces rapportés. Avec manchette longue, double paume, isolation et paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé, paume rembourrée
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
  • Matériau de la doublure du gantMolleton, mousse
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeOui
  • Comprend une courroie de tractionOui
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRembourré, renforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • Série1810
  • Style de poucePouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Havane
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Havane
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Oui
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode