!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y, BÂTON, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y, BÂTON, TG

NO BRAND NAME ASSIGNED

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y, BÂTON, TG close
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
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y, BÂTON, TG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y, BÂTON, TG

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.85 / PAIRE
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
  • N° article SNR2119YX
  • N° de modèle du manufacturier 2119Y-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner Y Series 2119 marrons sont composés de coton/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Couleur du cuirRouge
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • SérieSérie Y
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) B, C
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Matériau de renforcement intérieur ThermoCore
  • Qualité de cuir Standard
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) Électrode