!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE BÂTON, G, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE

GANTS DE SOUDAGE BÂTON, G, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE

STEINER

GANTS DE SOUDAGE BÂTON, G, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE close
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
GANTS DE SOUDAGE BÂTON, G, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE

GANTS DE SOUDAGE BÂTON, G, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.08 / PAIRE
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
  • N° article SNR21923L
  • N° de modèle du manufacturier 21923-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner 21923 marrons sont composés de coton/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Couleur du cuirRouge
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) B, C
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Matériau de renforcement intérieur ThermoCore
  • Qualité de cuir Standard
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non