!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIG GANTS DE SOUDURE,DOUB MOUSSE,TG,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,BRUN,CUIR DE CHEVREAU

TIG GANTS DE SOUDURE,DOUB MOUSSE,TG,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,BRUN,CUIR DE CHEVREAU

STEINER

TIG GANTS DE SOUDURE,DOUB MOUSSE,TG,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,BRUN,CUIR DE CHEVREAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TIG GANTS DE SOUDURE,DOUB MOUSSE,TG,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,BRUN,CUIR DE CHEVREAU

TIG GANTS DE SOUDURE,DOUB MOUSSE,TG,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET,BRUN,CUIR DE CHEVREAU

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR0230X
  • N° de modèle du manufacturier 0230-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Gants de soudure Steiner MegaTIG 0230 fabriqués avec de la mousse ThermoCore, du cuir de vache et du cuir de chevreau. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces droits. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBeige
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)B
  • Matériaux du gantCuir de vache, cuir de chevreau
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirHavane
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumeCuir de chevreau
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreau
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Matériau de la doublure du gant Paume non doublée, arrière en mousse ThermoCore
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Oui
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Série MegaTIG
  • Style de pouce Droit
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande