!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 398GLBB GANTS DE SOUDURE,GRIS,G,9,PEAU DE CHÈVRE,CUIR,PEAU DE VACHE

ENDURA 398GLBB GANTS DE SOUDURE,GRIS,G,9,PEAU DE CHÈVRE,CUIR,PEAU DE VACHE

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 398GLBB GANTS DE SOUDURE,GRIS,G,9,PEAU DE CHÈVRE,CUIR,PEAU DE VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 398GLBB GANTS DE SOUDURE,GRIS,G,9,PEAU DE CHÈVRE,CUIR,PEAU DE VACHE

ENDURA 398GLBB GANTS DE SOUDURE,GRIS,G,9,PEAU DE CHÈVRE,CUIR,PEAU DE VACHE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.16 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG398GLBB
  • N° de modèle du manufacturier 398GLBB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.333 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage gris Endura 398GLBB en taille 9/G sont fabriqués en peau de chèvre. Ils ont un fil de couture fabriqué en fibre de Kevlar. Les gants de soudure sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurGris
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Caractéristiques du gantLe fil à coudre est fabriqué avec de la fibre Kevlar pour des coutures plus solides, la doublure en polaire du dos de la main offre une résistance à la chaleur ANSI de niveau 2, la peau de chèvre est incroyablement durable et résistante, tout en offrant une sensation tactile optimale, le dos et les poignets en cuir de daim offrent une excellente résistance à l'abrasion et un grand confort, les paumes rembourrées amortissent les vibrations.
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Haute visibilitéNon
  • Température max.140 degrés C
  • Matériau de paumeCuir de vache, cuir de chèvre, cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Matériaux du gant Peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 398GLBB
  • Style de pouce Droit
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG
  • Taille - Numérique 9
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande