!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, TIG, POUCE RAPPORTÉ/COUPE AMÉR, TAILLE G/9, GRIS, CUIR/KEVLAR, PR

GANTS DE SOUDAGE, TIG, POUCE RAPPORTÉ/COUPE AMÉR, TAILLE G/9, GRIS, CUIR/KEVLAR, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE, TIG, POUCE RAPPORTÉ/COUPE AMÉR, TAILLE G/9, GRIS, CUIR/KEVLAR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE, TIG, POUCE RAPPORTÉ/COUPE AMÉR, TAILLE G/9, GRIS, CUIR/KEVLAR, PR

GANTS DE SOUDAGE, TIG, POUCE RAPPORTÉ/COUPE AMÉR, TAILLE G/9, GRIS, CUIR/KEVLAR, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.25 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG398GLBG
  • N° de modèle du manufacturier 398GLBG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec cette paire de gants de soudage TIG taille G/9, gris. Ils sont fabriqués en cuir de chèvre durable de classe A et B avec des coutures en Kevlar et un dos en cuir de vachette pour des performances durables. Leur pouce de coupe américaine et de style droit offre une sécurité et une adhérence accrues, et leur longueur de 13 ¾ po avec manchettes en cuir de six po offrent une protection suffisante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurGris
  • Matériau de poignetCuir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Matériaux du gantPeau de vache, peau de chèvre, cuir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 398GLBG
  • Style de pouceDroit
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Taille - Numérique9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Longueur de poignet 6 po
  • Style de manchette Manchette
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Haute visibilité Non
  • Température max. 140 degrés C
  • Matériau de paume Cuir de vache, cuir de chèvre, cuir
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande