!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 505ALB GANTS DE SOUDURE, TAN, 2TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, POLAIRE, MOUSSE

ENDURA 505ALB GANTS DE SOUDURE, TAN, 2TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, POLAIRE, MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 505ALB GANTS DE SOUDURE, TAN, 2TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, POLAIRE, MOUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 505ALB GANTS DE SOUDURE, TAN, 2TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, POLAIRE, MOUSSE

ENDURA 505ALB GANTS DE SOUDURE, TAN, 2TG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, POLAIRE, MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.17 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG505ALBXXL
  • N° de modèle du manufacturier 505ALBXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Endura 505ALB bruns clair TTG en cuir et peau de chèvre. Avec dos aluminisé qui reflète la chaleur rayonnante. Les gants de soudage sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • CouleurBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Caractéristiques du gantLe dos en aluminium réfléchit la chaleur rayonnante et les UV pour de longues périodes de soudage, protège contre les étincelles et les éclaboussures de métal en fusion, résistance à la chaleur ANSI niveau 3 jusqu'à 200 Degrees C/392 Degrees F, para-aramide ignifuge cousu partout pour l'intégrité des coutures, protection contre les coupures ANSI niveau A4 à 360 , paume doublée de polaire et de mousse pour le confort.
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
  • Matériaux du gantCuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Température max.200 degrés C
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • SérieEndura 505ALB
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Molleton, mousse
  • Haute visibilité Non
  • Couleur du cuir Havane
  • Résistance à l'huile Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande