!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVES,SIZE S,4 IN L CUFF,PR

WELDING GLOVES,SIZE S,4 IN L CUFF,PR

WATSON GLOVES

WELDING GLOVES,SIZE S,4 IN L CUFF,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVES,SIZE S,4 IN L CUFF,PR

WELDING GLOVES,SIZE S,4 IN L CUFF,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.37 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT2782S
  • N° de modèle du manufacturier 2782-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42032918
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Matériau de poignetCuir fendu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Caractéristiques du gantPour femmes
  • Matériau de la doublure du gantFibre para-aramide, polyester, acier
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Matériau de paumeCuir pleine fleur
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Style de pouceLatéral
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande