!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEAT WAVE GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET GRISE,SANS DOUB,G 13

HEAT WAVE GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET GRISE,SANS DOUB,G 13

WATSON GLOVES

HEAT WAVE GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET GRISE,SANS DOUB,G 13 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEAT WAVE GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET GRISE,SANS DOUB,G 13

HEAT WAVE GANTS DE SOUDURE,POUCE DROIT,MANCHETTE DE GANTELET GRISE,SANS DOUB,G 13

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.92 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT52506
  • N° de modèle du manufacturier 525-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage avec coutures en Kevlar et pouces droits. Ils couvrent tous les doigts et ont des manchettes longues. Les gants et mitaines en cuir à usage général protègent les mains des éraflures et petites coupures, ainsi qu’en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Résistent à l'usure, excellent équilibre entre résistance à l’abrasion et dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudage
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de wapiti
  • SérieHeat Wave
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Coupe de gantFrançaise
  • Support réflectifNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 13 po
  • Style de pouce Droit
  • Couleur du dos du gant Havane
  • Matériau de paume Cuir d'élan
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande